Slepý nit, plochá hlava s drážkovanou stopkou
Slepý nit hl./oceľ. zin. s ryhovaným driekom nitu
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA ALU
Obj. č. 093794825
EAN 4046778797014
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- S ryhovaným driekom nitu
- Rýchle spojenie v pevných materiáloch, ako je drevo a plast
- Dobrá úroveň ukotvenia v materiáli vytvára bezpečné nitové spojenie
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Mimoriadne vhodné na upevnenie do slepých otvorov
![]() | |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Materiál puzdra | Hliník |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Povrch puzdra | čisté |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,0 mm |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,6 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,0-21,0 mm |
Priemer otvoru | 5,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1185 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1575 N |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l) | 4,8 x 25 mm |
Verzia | S ryhovaným driekom nitu |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,599 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!