Slepý nit, plochá hlava s drážkovanou stopkou
Slepý nit hl./oceľ. zin. s ryhovaným driekom nitu
Obj. č. 09379408
EAN 4048539436248
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- S ryhovaným driekom nitu
- Rýchle spojenie v pevných materiáloch, ako je drevo a plast
- Dobrá úroveň ukotvenia v materiáli vytvára bezpečné nitové spojenie
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Mimoriadne vhodné na upevnenie do slepých otvorov
![]() | |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Materiál puzdra | Hliník |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Povrch puzdra | čisté |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,7 mm |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,2 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,0-4,0 mm |
Priemer otvoru | 4,3 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 885 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1410 N |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l) | 4 x 8 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,500 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!