Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit pre vozidlá plastový

Plastové slepé nity
NIT (4,00-8,50)-5,90X25,00

Obj. č. 050050016

EAN 4052712116346

Cena za zvolené balenie
Slepý nit pre vozidlá plastový

Obj. č. 050050016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na bezproblémové opätovné pripevnenie vnútorného obloženia vozidiel po vytrhnutí plastových závitových skrutiek.

Jednoduchá inštalácia


S kliešťami na plastové slepé nity.



Odolné voči korózii



Elektricky nevodivé


Nepoškodzujú lakované povrchy.



Materiál


Nitovacie puzdro vyrobené z PA, nitovacia skrutka vyrobená z POM, čierna.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na montáž plastového obloženia, krytov reproduktorov, palubných dosiek a vnútorných blatníkov vo vozidlách a všetkých plastových dielov v interiéri vozidla.

Priemer otvoru min./max.

6,00-6,10 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

4,00-8,50 mm

Priemer puzdra (A)

5,90 mm

Dĺžka puzdra (B)

25,00 mm

Priemer hlavy (C)

13,00 mm

Výška hlavy (D)

2,50 mm

Farba

Čierna

Materiál puzdra

PA – polyamid

Materiál tŕňa

POM – polyoxymetylén

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Opel

Originálne číslo náhradného dielu

25524005

miesto inštalácie

Univerzálne

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Ručné nitovacie kliešte pre plastové slepé nity

NITOVACIE KLIESTE