Slepý nit pre vozidlá plastový
Plastové slepé nity
NIT PLASTOVY 4,00-10,00 6,30X25,20
Obj. č. 050050013
EAN 4052712116292
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchá inštalácia
S kliešťami na plastové slepé nity.
Odolné voči korózii
Elektricky nevodivé
Nepoškodzujú lakované povrchy.
Materiál
Nitovacie puzdro vyrobené z PA, nitovacia skrutka vyrobená z POM, čierna.
Hárky údajov(X)
Na montáž plastového obloženia, krytov reproduktorov, palubných dosiek a vnútorných blatníkov vo vozidlách a všetkých plastových dielov v interiéri vozidla.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,30-6,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 4,00-10,30 mm |
Priemer puzdra (A) | 6,30 mm |
Dĺžka puzdra (B) | 25,20 mm |
Priemer hlavy (C) | 16,90 mm |
Výška hlavy (D) | 2,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál puzdra | PA – polyamid |
Materiál tŕňa | POM – polyoxymetylén |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | BMW |
Originálne číslo náhradného dielu | 7142151750 |
miesto inštalácie | Zadný nárazník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!