Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit pre vozidlá plastový

Plastové slepé nity

Obj. č. 0500300034

EAN 4099618042461

Cena za zvolené balenie
Slepý nit pre vozidlá plastový

Obj. č. 0500300034

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na bezproblémové opätovné pripevnenie vnútorného obloženia vozidiel po vytrhnutí plastových závitových skrutiek.

Jednoduchá inštalácia


S kliešťami na plastové slepé nity.



Odolné voči korózii



Elektricky nevodivé


Nepoškodzujú lakované povrchy.



Materiál


Nitovacie puzdro vyrobené z PA, nitovacia skrutka vyrobená z POM, čierna.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na montáž plastového obloženia, krytov reproduktorov, palubných dosiek a vnútorných blatníkov vo vozidlách a všetkých plastových dielov v interiéri vozidla.

Priemer otvoru min./max.

6,00-6,10 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

6,00-4,00 mm

Priemer puzdra (A)

5,80 mm

Dĺžka puzdra (B)

54,00 mm

Priemer hlavy (C)

20,00 mm

Výška hlavy (D)

2,70 mm

Farba

Biela

Materiál puzdra

PA – polyamid

Materiál tŕňa

POM – polyoxymetylén

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

BMW

Originálne číslo náhradného dielu

51717002953

miesto inštalácie

Univerzálne

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Ručné nitovacie kliešte pre plastové slepé nity

NITOVACIE KLIESTE