Slepý nit s príchytkou a plochou hlavou
Rozpín. nit s veľkou kupol. hl., Al/oceľ, pozink.
NIT AL/OCEL-(-/A2K)-(12,0-15,0)-4X20
Obj. č. 093700420
EAN 4038898163060
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka optimalizovanému roztiahnutiu tela nitu je obzvlášť vhodný pre mäkké materiály
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,0 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 12,0-15,0 mm |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer otvoru | 4,2 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1200 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1400 N |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l) | 4 x 20 mm |
Tvar hlavy | Plochá zaoblená hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!