Slepý nit s príchytkou a plochou hlavou
Slepý nit s príchytkou, pl. hl., hl./oc., pozink.
NIT AL/OCEL-(-/A2K)-(8,0-12,0)-4,8X18
Obj. č. 0937004818
EAN 4038898202127
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vďaka optimalizovanému roztiahnutiu tela nitu je obzvlášť vhodný pre mäkké materiály
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 18 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,1 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 8,0-12,0 mm |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer otvoru | 5.2 |
Zaťaženie na medzi strihu | 1800 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2000 N |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l) | 4,8 x 18 mm |
Tvar hlavy | Plochá zaoblená hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!