Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit s príchytkou a plochou hlavou

Rozpín. nit s veľkou kupol. hl., Al/oceľ, pozink.
NIT AL/OCEL-(-/A2K)-(8,0-15,0)-4,8X21

Obj. č. 0937004821

EAN 4011231860581

Cena za zvolené balenie
Slepý nit s príchytkou a plochou hlavou

Obj. č. 0937004821

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Príruba: Hliník. Tŕň: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Vďaka optimalizovanému roztiahnutiu tela nitu je obzvlášť vhodný pre mäkké materiály

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

21 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,1 mm

Min./max. rozsah upnutia

8,0-15,0 mm

Materiál puzdra

Hliník

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Priemer otvoru

5.2

Zaťaženie na medzi strihu

1800 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

2000 N

Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l)

4,8 x 21 mm

Tvar hlavy

Plochá zaoblená hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 102

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 102

Praktická kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 122

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 122

Praktická a kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte s dlhým nátrubkom

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 26 N

KLIESTE NITOVACIE HNG26N 3,0-6,4MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

NITOVACIE KLIESTE HNG28N 3,0-6,4 MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Sada ručných nitovacích klieští 15 ks

KLIESTE NIT KOMBI, NITY A MATICE, 15 KS

Na používanie so slepými nitmi a nitovacími maticami.