Slepý nit s plochou guľovou hlavou
Slepý nit, pl. hl., pozin. oc.,/pozin. oc., ploch.
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA A2K
Obj. č. 093532 12
EAN 4050642986084
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Príruba: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K). Tŕň: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 3,2 x 12 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 7,0-9,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,8 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1400 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1700 N |
Materiál puzdra | Oceľ |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | Pozinkované |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Priemer otvoru | 3,3 mm |
Normy | WN 935 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,0 mm |