Slepý nit s plochou guľovou hlavou
Slepý nit, pl. hl., pozin. oc.,/pozin. oc., ploch.
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA A2K
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4 x 12 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 6,5-8,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8.0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1.0 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2000 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2400 N |
Materiál puzdra | Oceľ |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | Pozinkované |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Priemer otvoru | 4.1 mm |
Normy | WN 935 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2.4 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!