Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit s plochou guľovou hlavou

Slepý nit, pl. hl., pozin. oc.,/pozin. oc., ploch.
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA A2K

Obj. č. 09354 8

EAN 4045727046265

Cena za zvolené balenie
Slepý nit s plochou guľovou hlavou

Obj. č. 09354 8

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Príruba: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K). Tŕň: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

4 x 8 mm

Min./max. rozsah upnutia

2,5-4,5 mm

Priemer hlavy (dk)

8,0 mm

Výška hlavy (k1)

1,0 mm

Zaťaženie na medzi strihu

2000 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

2400 N

Materiál puzdra

Oceľ

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch puzdra

Pozinkované

Povrch tŕňa

Pozinkované

Priemer otvoru

4,1 mm

Normy

WN 935

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Priemer upínacieho tŕňa (dm)

2,4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie