Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit s plochou guľovou hlavou

Slepý nit, pl. hl., pozin. oc.,/pozin. oc., ploch.

Obj. č. 09355 14

EAN 4045727864371

Cena za zvolené balenie
Slepý nit s plochou guľovou hlavou

Obj. č. 09355 14

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Príruba: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K). Tŕň: Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

5 x 14 mm

Min./max. rozsah upnutia

8,0-11,0 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,1 mm

Zaťaženie na medzi strihu

3500 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

4800 N

Materiál puzdra

Oceľ

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch puzdra

Pozinkované

Povrch tŕňa

Pozinkované

Normy

DIN 7337, WN 935

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Priemer upínacieho tŕňa (dm)

2,9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie