Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit so zápustnou hlavou, 120 stupňov A2/A2

Slepý nit so zápustnou hlavou, 120 stupňov A2/A2
MA-NIT-ZAP-A2/A2-(15,0-20,0)-4,8X25,0

Obj. č. 0931554825

EAN 4053479589503

Cena za zvolené balenie
Slepý nit so zápustnou hlavou, 120 stupňov A2/A2

Obj. č. 0931554825

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Sleeve: Stainless steel A2, plain, pin: Stainless steel A2, plain
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

9,0 mm

Výška hlavy (k1)

1,2 mm

Materiál puzdra

Ušľachtilá oceľ A2

Materiál tŕňa

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Lesklý

Min./max. rozsah upnutia

15,0-20,0 mm

Zaťaženie na medzi strihu

3800 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

4500 N

Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l)

4,8 x 25 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava 120 stupňov

Uhol hlavy

120 Stupeň

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 102

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 102

Praktická kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 122

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 122

Praktická a kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte s dlhým nátrubkom

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 26 N

KLIESTE NITOVACIE HNG26N 3,0-6,4MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

NITOVACIE KLIESTE HNG28N 3,0-6,4 MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Akumulátorová nitovačka ANG 18 COMPACT

AKU NITOVACKA ANG 18 COMPACT HOLOSTROJ

Na montáž slepých nitov s priemerom 2,4 až 4,8 mm z ľubovoľného materiálu, bez káblov
x 1 ks
Sada ručných nitovacích klieští 15 ks

KLIESTE NIT KOMBI, NITY A MATICE, 15 KS

Na používanie so slepými nitmi a nitovacími maticami.