Slepý nit so zápustnou hlavou, 120 stupňov A2/A2
Slepý nit so zápustnou hlavou, 120 stupňov A2/A2
MA-NYT-ZÁ-A2/A2-(8,5-12,0)-4,0X16,0
Obj. č. 0931554016
EAN 4053479589343
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Sleeve: Stainless steel A2, plain, pin: Stainless steel A2, plain
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,0 mm |
Materiál puzdra | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Min./max. rozsah upnutia | 8,5-12,0 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2500 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 3500 N |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d x l) | 4 x 16 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 120 stupňov |
Uhol hlavy | 120 Stupeň |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!