Slepý nit splochou guľ. hl. a veľkou opornou hl.
Slepý nit splochou guľ. hl. a veľkou opornou hl.
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA ALU
Obj. č. 09394 6
EAN 4038898965534
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Sleeve: Aluminium, pin: A2 stainless steel
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4 x 6 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 1,5-3,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,0 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,1-4,3 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1300 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1900 N |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Priemer otvoru | 4,1 mm |
Normy | WN 939 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 2,2 mm |