Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit splochou guľ. hl. a veľkou opornou hl.

Slepý nit splochou guľ. hl. a veľkou opornou hl.

Obj. č. 09395 12

EAN 4038898965565

Cena za zvolené balenie
Slepý nit splochou guľ. hl. a veľkou opornou hl.

Obj. č. 09395 12

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Sleeve: Aluminium, pin: A2 stainless steel
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

5 x 12 mm

Min./max. rozsah upnutia

6,0-8,0 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,1 mm

Priemer otvoru min./max.

5,1-5,3 mm

Zaťaženie na medzi strihu

2100 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

2800 N

Materiál puzdra

Hliník

Materiál tŕňa

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Lesklý

Priemer otvoru

5,1 mm

Normy

WN 939

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Priemer upínacieho tŕňa (dm)

2,7 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie