Slepý nit strieborné
NIT-OPEL-HLINIK/OCEL-4X14
Obj. č. 0501103054
EAN 4046778499239
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál tŕňa | Hliník |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Materiál puzdra | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Priemer otvoru min./max. | 4,10-4,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 9,00-10,50 mm |
Priemer nitov | 2,10 mm |
Dĺžka nitu | 48,40 mm |
Priemer hlavy | 12,00 mm |
Výška hlavy | 2,50 mm |
Originálne číslo náhradného dielu | 1406528, 90589346, |