Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, typ S

Slepý nit, typ S
NIT 4,0MMX18,8MM ALU/OCEL

Obj. č. 0500300015

EAN 4065746640442

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, typ S

Obj. č. 0500300015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For high-strength rivet connections, impact-resistant and splash-proof
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch tŕňa

Pozinkované

Materiál puzdra

Hliník, AlMg 2,5

Povrch puzdra

čisté

Priemer otvoru min./max.

4,20-4,50 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,00-7,00 mm

Priemer nitov

2,25 mm

Dĺžka nitu

54,80 mm

Priemer hlavy

8,00 mm

Výška hlavy

1,60 mm

Originálne číslo náhradného dielu

0039909497, A0039909497,

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie