Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, typ S

Slepý nit, typ S
NIT ALU/OCEL 6,4X11 TYP S

Obj. č. 0500300028
EAN 4065746644471
Cena za zvolené balenie
Slepý nit, typ S

Obj. č. 0500300028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For high-strength rivet connections, impact-resistant and splash-proof
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch tŕňa

Pozinkované

Materiál puzdra

Hliník, AlMg 2,5

Povrch puzdra

čisté

Priemer otvoru min./max.

6,40-6,50 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,00-6,00 mm

Priemer nitov

3,80 mm

Dĺžka nitu

50,70 mm

Priemer hlavy

12,50 mm

Výška hlavy

1,20 mm

Originálne číslo náhradného dielu

A0049902897, 0049902897, 51750705,

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie