Slepý nit, typ S
Slepý nit, typ S
Obj. č. 0501102039
EAN 4046777650631
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For high-strength rivet connections, impact-resistant and splash-proof
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál tŕňa | Hliník |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Materiál puzdra | Hliník |
Povrch puzdra | čisté |
Priemer otvoru min./max. | 4,97-5,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 13,00-17,00 mm |
Priemer nitov | 2,64 mm |
Dĺžka nitu | 22,50 mm |
Priemer hlavy | 9,83 mm |
Výška hlavy | 1,57 mm |
Originálne číslo náhradného dielu | 7000412 |