Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, typ S

Slepý nit, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC PRE OPEL

Obj. č. 0500133

EAN 4047376890886

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, typ S

Obj. č. 0500133

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For high-strength rivet connections, impact-resistant and splash-proof
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál tŕňa

Hliník

Povrch tŕňa

Lesklý

Materiál puzdra

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch puzdra

čisté

Priemer otvoru min./max.

2,50-2,60 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,50-2,00 mm

Priemer nitov

1,45 mm

Dĺžka nitu

45,00 mm

Priemer hlavy

5,05 mm

Výška hlavy

0,90 mm

Originálne číslo náhradného dielu

6028434, 164361, 90033713, 7703072177,

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie