Slepý nit, uzavretý, s odlamovacím tŕňom a zápustnou hlavou
ISO 15974, zápustná hlava, hliník/oceľ
NIT ISO15974 ALU/ST-(1,5-5,0)-4,8X9,5
Obj. č. 514524895
EAN 4046777046557
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 15974, puzdro: hliník, čap: oceľ
Ťažné a šmykové sily v súlade s normou ISO 15974
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 9,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,0 mm |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Min./max. rozsah upnutia | 1,5-5,0 mm |
Priemer otvoru | 4,9 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2200 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 3100 N |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 120 stupňov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!