Slepý nit, uzavretý, s odlamovacím tŕňom a zápustnou hlavou
ISO 15974, zápustná hlava, hliník/oceľ
NIT-ISO15974-HL/OCEL-(6,5-8,0)-3,2X13,5
Obj. č. 5145232135
EAN 4046777046458
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 15974, puzdro: hliník, čap: oceľ
Ťažné a šmykové sily v súlade s normou ISO 15974
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 3,2 mm |
Dĺžka (l1) | 13,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,7 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Min./max. rozsah upnutia | 6,5-8,0 mm |
Priemer otvoru | 3,3 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1100 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1450 N |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 120 stupňov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!