Slepý nit, veľká plochá hlava
Slepý nit, veľká kupol. hl., elox. hl./oc, pozink.
NIT-ALU/ST-(SW/A2K)-(12,5-19,5)-4
Obj. č. 091594825
EAN 4047376618527
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník, čierny eloxovaný Čap: Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K).
- Viacúčelový slepý nit
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4,8 x 25 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 12,5-19,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 16,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,8 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,9-5,0 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1500 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2300 N |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Materiál puzdra | Hliník |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Povrch puzdra | Čierne, anodizované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Veľká kupolová hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!