Slepý nit, veľká plochá hlava
Slepý nit, veľká kupol. hlava, hlin./oceľ pozink.
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA ALU A2K
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 5 x 18 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 13,0-15,0 mm |
Priemer hlavy (dk) | 14,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,8 mm |
Priemer otvoru min./max. | 5,1-5,2 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2150 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 3100 N |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Materiál puzdra | Hliník |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Povrch puzdra | čisté |
Verzia | Veľká plochá valcová hlava |
Normy | WN 944 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Plochá zaoblená hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!