Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, veľká plochá hlava

Slepý nit, veľká kupol. hlava, hlin./oceľ pozink.
NIT PLOCHA OKRUHLA HLAVA ALU A2K

Obj. č. 094414 20

EAN 4011231864152

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, veľká plochá hlava

Obj. č. 094414 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliník. Tŕň: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A1K).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

5 x 20 mm

Min./max. rozsah upnutia

12,0-16,0 mm

Priemer hlavy (dk)

14,0 mm

Výška hlavy (k1)

1,8 mm

Priemer otvoru min./max.

5,1-5,2 mm

Zaťaženie na medzi strihu

2150 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

3100 N

Materiál tŕňa

Oceľ

Materiál puzdra

Hliník

Povrch tŕňa

Pozinkované

Povrch puzdra

čisté

Verzia

Veľká plochá valcová hlava

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá zaoblená hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 102

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 102

Praktická kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 122

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 122

Praktická a kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 26 N

KLIESTE NITOVACIE HNG26N 3,0-6,4MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

NITOVACIE KLIESTE HNG28N 3,0-6,4 MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Sada ručných nitovacích klieští 15 ks

KLIESTE NIT KOMBI, NITY A MATICE, 15 KS

Na používanie so slepými nitmi a nitovacími maticami.