Slepý nit, veľká plochá hlava
Viacúč. sl. nity s veľkou plochou hl., hliník/oceľ
NIT SLEPY PLOCHA OKRUHLA HL. A2K
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Viacúčelový slepý nit: Univerzálna použiteľnosť vďaka veľkému rozsahu upínacích dĺžok
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4,8 x 25 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 12,0-19,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 16,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,5 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,9-5,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1500 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2350 N |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Materiál puzdra | Hliník |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Povrch puzdra | čisté |
Normy | WN 915 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Veľká kupolová hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!