Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, veľká plochá hlava

Slepý nit, veľká kupol. hlava, hlin./oceľ pozink.
NT-GFLK-ALU/ST-3.2X10X9.5

Obj. č. 094432 10

EAN 4055374119564

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, veľká plochá hlava

Obj. č. 094432 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliník. Tŕň: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A1K).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

3,2 x 10 mm

Min./max. rozsah upnutia

5,5-7,5 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Priemer otvoru min./max.

3,3-3,4 mm

Zaťaženie na medzi strihu

670 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

900 N

Materiál tŕňa

Oceľ

Materiál puzdra

Hliník

Povrch tŕňa

Pozinkované

Povrch puzdra

čisté

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Veľká kupolová hlava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie