Slepý nit, veľká plochá hlava
Slepý nit, veľká kupol. hlava, hlin./oceľ pozink.
NT-GFLK-ALU/ST-3.2X8X9.5
Obj. č. 094432 8
EAN 4045989704132
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník. Tŕň: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A1K).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 3,5-5,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 670 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 900 N |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Materiál puzdra | Hliník |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Povrch puzdra | čisté |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Veľká kupolová hlava |