Slepý nit, veľká plochá hlava
Slepý nit s veľkou pl. hl. hliník/nehrdz. oceľ A2
Obj. č. 093984 16
EAN 4046777058178
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník. Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2.
Mimoriadne veľká hlava nitu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 4 x 16 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 10,5-12,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,4 mm |
Priemer otvoru min./max. | 4,1-4,2 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1250 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1800 N |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál puzdra | Hliník |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Povrch puzdra | čisté |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Veľká kupolová hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!