Slepý nit, veľká plochá hlava
Slepý nit s veľkou pl. hl. hliník/nehrdz. oceľ A2
Obj. č. 093985 8
EAN 4057709304713
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro: Hliník. Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2.
Mimoriadne veľká hlava nitu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1) | 5 x 8 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 3,0-4,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 14,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,6 mm |
Priemer otvoru min./max. | 5,1-5,2 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2150 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 3100 N |
Materiál tŕňa | Ušľachtilá oceľ A2 |
Materiál puzdra | Hliník |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Povrch puzdra | čisté |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Veľká kupolová hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!