Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, veľká plochá hlava

Slepý nit s veľkou pl. hl. hliník/nehrdz. oceľ A2

Obj. č. 093915 16

EAN 4049557322872

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, veľká plochá hlava

Obj. č. 093915 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliník. Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2.

Mimoriadne veľká hlava nitu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

5 x 16 mm

Min./max. rozsah upnutia

10,0-12,0 mm

Priemer hlavy (dk)

14,0 mm

Výška hlavy (k1)

1,8 mm

Zaťaženie na medzi strihu

2100 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

2800 N

Materiál tŕňa

Ušľachtilá oceľ A2

Materiál puzdra

Hliník

Povrch tŕňa

Lesklý

Povrch puzdra

čisté

Verzia

Plochá zaoblená hlava a veľká hríbová hlava

Normy

WN 939

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá zaoblená hlava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie