Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, veľká plochá hlava

Slepý nit, veľká kupol. hlava, hlin./oceľ pozink.

Obj. č. 09444 16

EAN 4061337180465

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, veľká plochá hlava

Obj. č. 09444 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliník. Tŕň: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A1K).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

4 x 16 mm

Min./max. rozsah upnutia

10,5-12,5 mm

Priemer hlavy (dk)

12 mm

Výška hlavy (k1)

2,5 mm

Priemer otvoru min./max.

4,1-4,2 mm

Materiál tŕňa

Oceľ

Materiál puzdra

Hliník

Povrch tŕňa

Pozinkované

Povrch puzdra

čisté

Verzia

Veľká plochá valcová hlava

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Veľká kupolová hlava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie