Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Slepý nit vysokopevnostná kupolová hlava - NIT-PEVN-ALU/ALU-(8,8-10,8)-6,5X16,5 Slepý nit vysokopevnostná kupolová hlava - NIT-PEVN-ALU/ALU-(8,8-10,8)-6,5X16,5 Slepý nit vysokopevnostná kupolová hlava - NIT-PEVN-ALU/ALU-(8,8-10,8)-6,5X16,5 Slepý nit vysokopevnostná kupolová hlava - NIT-PEVN-ALU/ALU-(8,8-10,8)-6,5X16,5 Slepý nit vysokopevnostná kupolová hlava - NIT-PEVN-ALU/ALU-(8,8-10,8)-6,5X16,5
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Slepý nit vysokopevnostná kupolová hlava - NIT-PEVN-ALU/ALU-(8,8-10,8)-6,5X16,5 - 1
Slepý nit vysokopevnostná kupolová hlava - NIT-PEVN-ALU/ALU-(8,8-10,8)-6,5X16,5 - 2
Slepý nit vysokopevnostná kupolová hlava - NIT-PEVN-ALU/ALU-(8,8-10,8)-6,5X16,5 - 3
Slepý nit vysokopevnostná kupolová hlava - NIT-PEVN-ALU/ALU-(8,8-10,8)-6,5X16,5 - 4
Slepý nit vysokopevnostná kupolová hlava - NIT-PEVN-ALU/ALU-(8,8-10,8)-6,5X16,5 - 5

Slepý nit vysokopevnostná kupolová hlava

Slepý nit, plochá hlava, hliník/hliník, vysoká pevnosť
NIT-PEVN-ALU/ALU-(8,8-10,8)-6,5X16,5

Obj. č. 0913865108

EAN 4024835317504

Cena za zvolené balenie
Slepý nit vysokopevnostná kupolová hlava

Obj. č. 0913865108

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro a tŕň sú vyrobené z hliníka
  • Nity ZEBRA® sa označujú ako nity s „vysokou pevnosťou“ vďaka tŕňu s plnou oporou, ktorý sa vždy odlomí na úrovni opornej hlavy nitovacieho puzdra, čím preberá opornú funkciu po celej dĺžke nitu. Vďaka tomu je zabezpečená stabilne vysoká kvalita spojov. Rovnomerná, veľká a čisto tvarovaná uzatváracia hlava bráni vytiahnutiu nitu z vyvŕtaného otvoru. Možno tak bezpečne a pevne spojiť aj tenkostenné diely.

  • Tŕň sa odlomí na úrovni opornej hlavy

  • Veľká uzatváracia hlava

  • Zaistenie tŕňa

  • Extrémne vysoká odolnosť proti strihu vďaka opornému tŕňu

  • Zabezpečenie proti uvoľneniu nitu

  • Bezpečný upevňovací tŕň, nedochádza k drnčaniu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál puzdra

Hliník

Materiál tŕňa

Hliník

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Lesklý

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l11)

6,5 x 16,5 mm

Priemer hlavy (dk)

13,0 mm

Výška hlavy (k1)

2,5 mm

Min./max. rozsah upnutia

8,8-10,8 mm

Priemer upínacieho tŕňa (dm)

4,2 mm

Priemer otvoru min./max.

6,7-6,9 mm

Zaťaženie na medzi strihu

5400 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

2800 N

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 122

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 122

Praktická a kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

NITOVACIE KLIESTE HNG28N 3,0-6,4 MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Sada ručných nitovacích klieští 15 ks

KLIESTE NIT KOMBI, NITY A MATICE, 15 KS

Na používanie so slepými nitmi a nitovacími maticami.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie