Slepý nit vysokopevnostná kupolová hlava
Slepý nit, plochá hlava, hliník/hliník, vysoká pevnosť
Obj. č. 091386568
EAN 4052712221750
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Puzdro a tŕň sú vyrobené z hliníka
- Nity ZEBRA® sa označujú ako nity s „vysokou pevnosťou“ vďaka tŕňu s plnou oporou, ktorý sa vždy odlomí na úrovni opornej hlavy nitovacieho puzdra, čím preberá opornú funkciu po celej dĺžke nitu. Vďaka tomu je zabezpečená stabilne vysoká kvalita spojov. Rovnomerná, veľká a čisto tvarovaná uzatváracia hlava bráni vytiahnutiu nitu z vyvŕtaného otvoru. Možno tak bezpečne a pevne spojiť aj tenkostenné diely.
- Tŕň sa odlomí na úrovni opornej hlavy
- Veľká uzatváracia hlava
- Zaistenie tŕňa
- Extrémne vysoká odolnosť proti strihu vďaka opornému tŕňu
- Zabezpečenie proti uvoľneniu nitu
- Bezpečný upevňovací tŕň, nedochádza k drnčaniu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál puzdra | Hliník |
Materiál tŕňa | Hliník |
Povrch puzdra | čisté |
Povrch tŕňa | Lesklý |
Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l11) | 6,5 x 12,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 13,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 4,8-6,8 mm |
Priemer upínacieho tŕňa (dm) | 4,2 mm |
Priemer otvoru min./max. | 6,7-6,9 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 5200 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2800 N |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!