Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit z hliníka

DIN 7337 kopulovitá hlava, hliník/oceľ pozinkovaná

Obj. č. 093702404

EAN 4055375251522

Cena za zvolené balenie
Slepý nit z hliníka

Obj. č. 093702404

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Séria vysokej kvality
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

2,4 x 4 mm

Min./max. rozsah upnutia

0,5-2 mm

Priemer hlavy (dk)

5 mm

Výška hlavy (k1)

0,55 mm

Zaťaženie na medzi strihu

340 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

440 N

Materiál puzdra

Hliník

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch puzdra

čisté

Povrch tŕňa

Pozinkované

Priemer otvoru

2,5 mm

Normy

DIN 7337, UNI 9200

Tvar hlavy

Plochá zaoblená hlava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie