Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, zaoblená valcová hlava, nehrdzavejúca oceľ, súprava v systémovom kufríku 4.4.1. Nehrdzavejúca oceľ A2/A2

SADA NITOV-SYSKO-MHD-4,0MM-A2/A2-702D

Obj. č. 5964093100

EAN 4056807793504

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, zaoblená valcová hlava, nehrdzavejúca oceľ, súprava v systémovom kufríku 4.4.1. Nehrdzavejúca oceľ A2/A2

Obj. č. 5964093100
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
Počet dielov v sortimente/súprave

702 KS

Materiál puzdra

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch puzdra

čisté

Materiál tŕňa

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch tŕňa

Lesklý

Rozmery systému

4.4.1

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obsahuje Slepý nit, zaoblená valcová hlava, nehrdzavejúca oceľ, súprava v systémovom kufríku 4.4.1. Nehrdzavejúca oceľ A2/A2:
1 x
Špirálový vrták HSCo DIN 338, typ RN Oxide

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSCO OX D4,1

Popis:
4.1 mm
Presné, vysoko výkonné vrtáky na spracovanie nehrdzavejúcej ocele (napr. V2A, V4A), žiaruvzdorných ocelí a titánu. Aj na všeobecné, široké využitie pri oceli do 1200 N/mm² a liatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Ručné nitovacie kliešte

KLIESTE NITOVACIE

Popis:
Priemer nitov min./max.: 2,4-4 mm
Na spracovanie slepých nitov s priemerom 2,4 mm, 3 mm a 4 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli a slepých nitov s priemerom 5 mm v hliníku
Množstvo: 1 x
150 x
Slepý nit, plochá hlava

NIT A2/A2 (4,5-6,5) 4,0X10

Popis:
Ušľachtilá oceľ A2 4 x 10 mm Min./max. rozsah upnutia: 4,5-6,5 mm
Príruba: Nehrdzavejúca oceľ A2. Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2
Množstvo: 150 x
150 x
Slepý nit, plochá hlava

NIT A2/A2 6,5-8,5 4,0X12

Popis:
Ušľachtilá oceľ A2 4 x 12 mm Min./max. rozsah upnutia: 6,5-8,5 mm
Príruba: Nehrdzavejúca oceľ A2. Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2
Množstvo: 150 x
200 x
Slepý nit, plochá hlava

NIT - A2/A2-(1,0-2,5)-4,0X6

Popis:
Ušľachtilá oceľ A2 4 x 6 mm Min./max. rozsah upnutia: 1,0-2,5 mm
Príruba: Nehrdzavejúca oceľ A2. Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2
Množstvo: 200 x
200 x
Slepý nit, plochá hlava

NIT PLOCHA HLAVA A2

Popis:
Ušľachtilá oceľ A2 4 x 8 mm Min./max. rozsah upnutia: 2,5-4,5 mm
Príruba: Nehrdzavejúca oceľ A2. Tŕň: Nehrdzavejúca oceľ A2
Množstvo: 200 x
1 x
Systémový kufrík 4.4.1

KUFRIK SYSTEMOVY 4.4.1

Popis:
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer): 370 x 278 x 85 mm
Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, strojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
4 x
Systémová krabica

BOX SYSTEMOVY 2.1.1 CERVENY

Popis:
Rozmery systému: 2.1.1
Variabilný priestor na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Systémové boxy možno individuálne kombinovať so všetkými systémovými priehradkami.
Množstvo: 4 x
1 x
Systémová krabica

KUFRIK SYSTEMOVY 2.4.1 CERVENY

Popis:
Rozmery systému: 2.4.1
Variabilný priestor na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Systémové boxy možno individuálne kombinovať so všetkými systémovými priehradkami.
Množstvo: 1 x
1 x
Oddeľovací prvok pre systémový box

DELIACA STENA H54 B110

Popis:
Rozmery systému: 2.x.1
Na prispôsobenie rozdelenia v systémových boxoch
Množstvo: 1 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie