Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slide hammer without recoil

Slide hammer without recoil
KLADIVO POSUVNE 9KG SAMONABIJACIE

Obj. č. 1952004040
EAN 4056807822211

Cena za zvolené balenie
Slide hammer without recoil

Obj. č. 1952004040

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For powerfully driving out stuck components and for straightening jobs on bodywork.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hmotnosť výrobku (na kus)

11100.000 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Karosársky jednoduchý hák

HAK KAROSERIE

Slúži ako spojovací prvok pre ťažné reťaze pri karosárskych opravách
x 1 ks
Karosársky dvojitý hák

HAK DVOJITY KAROSERIE

Všestranný hák, ktorý slúži ako spojovací prvok pre karosárske nástroje.
x 1 ks
Tensile/bow hooks, extra large

UNI HAK M18X1,5 VELKY

Solid extractor hook for use in axle and bodywork repairs
x 1 ks
Karosárska ťažná svorka Mini

SVORKA TAZNA KAROSERIE TYP MINI

Na vyrovnanie a tvarovanie dielov karosérie pomocou ťažného nástavca.
x 1 ks
Bodywork pull clamp, angled 90 degree

KAROSARSKA TAZNA SVORKA - 90°

For aligning and reshaping bodywork parts using pulling attachment.
x 1 ks
Bodywork pull clamp, basic type

KAROSARSKA TAZNA SVORKA - BASIC

For aligning and reshaping bodywork parts using pulling attachment.
x 1 ks
Karosárska ťažná svorka Box

SVORKA TAZNA KAROSERIE TYP BOX

Na vyrovnanie a tvarovanie dielov karosérie pomocou ťažného nástavca.
x 1 ks
Sada závitového adaptéra 4 ks

ADAPTER SET

Umožňuje montáž štandardných nástrojov, čím sa rozširuje rozsah použitia. Doplnkový sortiment so 4 najbežnejšími adaptérmi pre posuvné kladivo pol. č. 1952004050
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie