Slot nut with spring ball stainless steel
Slot nut with spring ball stainless steel
Obj. č.
4952600282
EAN 4056807473673
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
Typ profilu | I |
Vhodnosť pre šírku drážky | 8 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (M) | M8 |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Šírka (b1) | 17 mm |
Výška (h1) | 9.6 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Product weight (per item) | 17.000 g |