Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Smoke switch ORS 142 AT Retrofit

Smoke switch ORS 142 AT Retrofit
PRISLUSENSTVO-ZAMOK-(ORS-142AT-RETROFIT)

Obj. č. 0688002000
EAN 4062856410224

Cena za zvolené balenie
Smoke switch ORS 142 AT Retrofit

Obj. č. 0688002000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Smoke switches for replacing components in existing devices that have been approved in accordance with approval certificate (Z. 6.5.-xxx)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Objektová zóna

Vhodné pre

Aretačné zariadenie

Montážny variant

Vodorovná montáž na strop, Vodorovná nástenná montáž, Vodorovná montáž Lintel

Typ montáže

Na pripojenie

Typ inštalácie

Zarovnaný a upevnený na povrchu

Materiál

Plast/kov

Farba

Biela pravá, podobná RAL 9010

Druh krytia IP

IP 42

Odber prúdu v režime porucha

16 mA

Spínacie napätie

30 V/DC

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 60 °C

Normy

EN 54-7, EN 14637, DIN 14677

Schválenie

DIBt Z-6.520-2455

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Základ ORS 143 A

PRISLUSENSTVO MONTAZ.SOKEL SR 143A BIELA

Univerzálna podložka pre povrchovú montáž na strop
x 1 ks
Základ Montážna základňa ORS 143 UH

PRISLUSENSTVO PRIRUBA SR 143UH BIELA

Základňa pre montáž do falošného stropu s krúžkom proti oslneniu
x 1 ks
Základ Montážna základňa ORS 143 W pre dymový spínač

PRISLUSENSTVOZAMOK SR 143W BIELA

Základňa pre montáž na stenu/preklad v suchých miestnostiach
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie