Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Snímač pohybu na 12 – 24 V

Snímač pohybu
ZB-SVETLO-POHYBSENZOR-12V

Obj. č. 096380 059

EAN 4062856079186

Cena za zvolené balenie
Snímač pohybu na 12 – 24 V

Obj. č. 096380 059

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na pripojenie a ovládanie prídavného osvetlenia vo vozidlách, dodávkach, vozidlách zásahových zložiek atď.
  • Možno nastaviť časové oneskorenie od 7 sekúnd do 10 minút

  • Elektronický obvod – bez reléového obvodu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

85 mm

Výška

62 mm

Hĺbka

35 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,200 kg

Výkon

360 W

Menovité napätie

12 V

Počet výstupov

2 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie