Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šnúra pre obkladačov

Šnúra pre obkladačov
SNURA PRE OBKLADACOV D0,5 L50M

Obj. č. 071370 061

EAN 4011231705899

Cena za zvolené balenie
Šnúra pre obkladačov

Obj. č. 071370 061

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Flexibilná, spletaná polypropylénová šnúra pre obkladačov
Upozornenie

Používa sa len ako vodiaca šnúra! Nie je vhodná na trvalé zaťaženie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

50 m

Priemer (Ø)

0,5 mm

Teplotná odolnosť max.

80 °C

Farba

Červená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie