Šnúrky vyrobené z recyklovaných materiálov
Šnúrky do topánok, recyklované
ŠNÚRKY DO TOPANOK ČIER/BIEL 150CM
Obj. č. M437578150
EAN 4255576540566
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto odolné šnúrky do topánok sú vyrobené z polyesteru, z ktorého je 55 % recyklovaného materiálu, a sú k dispozícii v troch dĺžkach: topánky 90 cm, čižmy 120 cm alebo 150 cm (v závislosti od výšky zvršku)
- Odolné proti roztrhnutiu
- Odolné proti širokému spektru chemikálií
- Nízka absorpcia vody
- Vyrobené v Európe
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Biela |
Dĺžka | 150 cm |
Materiál | 100 % polyester (55 % recyklovaný polyester) |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |