Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Softšelová Bunda CETUS

Softšelová bunda Cetus
BUNDA SOFTSHELL CETUS CIERNA VEL XL

Obj. č. M441220003

EAN 4251596883980

Cena za zvolené balenie
Softšelová Bunda CETUS

Obj. č. M441220003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto bunda je vyrobená z elastického softšelového materiálu. Má praktickú vnútornú kapucňu v golieri a vrecko na rukáve. Okrem toho je odolná voči vetru a priedušná.
  • Priedušný materiál odolný proti vetru a odpudzujúci vodu (vodný stĺpec 6 000 mm)

  • 3 vonkajšie vrecká s nepremokavým zipsom, vrecko na rukáve, vnútorné vrecko

  • Nastaviteľné manžety a lem, ergonomický strih na rukávoch

  • Reflexné vložky, vnútorná kapucňa v golieri

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

XL

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

250 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie