Softšelová Bunda CETUS
Softšelová bunda Cetus
Obj. č.
M441220004
EAN 4251596883997
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto bunda je vyrobená z elastického softšelového materiálu. Má praktickú vnútornú kapucňu v golieri a vrecko na rukáve. Okrem toho je odolná voči vetru a priedušná.
- Priedušný materiál odolný proti vetru a odpudzujúci vodu (vodný stĺpec 6 000 mm)
- 3 vonkajšie vrecká s nepremokavým zipsom, vrecko na rukáve, vnútorné vrecko
- Nastaviteľné manžety a lem, ergonomický strih na rukávoch
- Reflexné vložky, vnútorná kapucňa v golieri
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |