Softšelová Bunda CITY
Softšelová bunda City
SOFTSHELL BUNDA CITY ČIERNA L
Obj. č. M441065002
EAN 4251012161142
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Športová a odolná softšelová bunda do každého ročného obdobia. Reflexné lemovanie zabezpečuje perfektnú viditeľnosť.
- Pevná, elastická a priedušná tkanina odolná proti vetru a vode (vodný stĺpec 8 000 mm)
 - 2 vonkajšie vrecká so zipsom, 2 vnútorné vrecká, náprsné vrecko so zipsom
 - Reflexné lemy, zips po celej dĺžke, ochrana brady
 - Mikroflaušová podšívka
 - Odporúčame vybrať o číslo väčšiu, aby vám nebola príliš tesná
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Farba  | Čierna  | 
Veľkosť  | L  | 
Materiál  | 94% polyester, 6% spandex  | 
Hmotnosť látky na m2  | 300 g  | 
Umývateľné pri  | 30°C  | 
Pokyny pre starostlivosť  | Nebieliť, Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči  |