Softšelová Bunda CITY
Softšelová bunda City
SOFTSHELL BUNDA CITY ČIERNA M
Obj. č. M441065001
EAN 4251012161135
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Športová a odolná softšelová bunda do každého ročného obdobia. Reflexné lemovanie zabezpečuje perfektnú viditeľnosť.
- Pevná, elastická a priedušná tkanina odolná proti vetru a vode (vodný stĺpec 8 000 mm)
- 2 vonkajšie vrecká so zipsom, 2 vnútorné vrecká, náprsné vrecko so zipsom
- Reflexné lemy, zips po celej dĺžke, ochrana brady
- Mikroflaušová podšívka
- Odporúčame vybrať o číslo väčšiu, aby vám nebola príliš tesná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | M |
Materiál | 94% polyester, 6% spandex |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči |