Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Softšelová Bunda CITY

Softšelová bunda City
SOFTSHELL BUNDA CITY ČIERNA S

Obj. č. M441065000
EAN 4251012161128

Cena za zvolené balenie
Softšelová Bunda CITY

Obj. č. M441065000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Športová a odolná softšelová bunda do každého ročného obdobia. Reflexné lemovanie zabezpečuje perfektnú viditeľnosť.
  • Pevná, elastická a priedušná tkanina odolná proti vetru a vode (vodný stĺpec 8 000 mm)

  • 2 vonkajšie vrecká so zipsom, 2 vnútorné vrecká, náprsné vrecko so zipsom

  • Reflexné lemy, zips po celej dĺžke, ochrana brady

  • Mikroflaušová podšívka

  • Odporúčame vybrať o číslo väčšiu, aby vám nebola príliš tesná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

S

Materiál

94% polyester, 6% spandex

Hmotnosť látky na m2

300 g

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie