Softšelová Bunda HYDRA
Softšelová bunda Hydra
SOFTSHELL BUNDA HYDRA ANTRACIT S
Obj. č. M441103000
EAN 4251174748632
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Moderná a vysokofunkčná softšelová bunda s 3 vrstvami. Jemná a príjemná mikroflaušová podšívka zabezpečuje pohodlie pri každodennom nosení.
- Vetruvzdorná, vodoodpudivá (vodný stĺpec 8000 mm), priedušná
- 3 vonkajšie vrecká, na rukáve, vnútorné, vrecko na telefón s funkciou e-Care
- Reflexné prvky, odnímateľná kapucňa
- Mikroflaušová podšívka, spevnené ramená a rukávy
- Zaťahovacia šnúrka na leme
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | S |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 365 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči |