Softšelová Bunda Nature
Softšelová bunda Nature
VETROVKA SOFTSHELLOVA NATURE MODRA S
Obj. č. M441107000
EAN 4251174743828
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Moderná a odolná bunda vyrobená z vysokofunkčnej tkaniny. Zabezpečuje ideálnu telesnú teplotu a dá sa vynikajúco skombinovať s nohavicami rovnakej značky.
- Priedušný materiál odolný voči vetru a odpudzujúci vodu (vodný stĺpec 8 000 mm)
- 2 náprsné vrecká, 2 predné vrecká, vnútorné vrecko na zips, tkanina e-Care
- Reflexné vložky, flaušová podšívka, ergonomický tvar rukávov
- Spevnená tkanina v oblasti lakťov a chrbta, trojité švy
- Vetrací zips na rukávoch, kapucňu možno zasunúť do goliera
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Bridlicová modrá |
Veľkosť | S |
Materiál | 100 % polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 295 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Nežehliť, Nečistiť chemicky |